XDLT 120408 ER, HB7720, Type: HART

Artikelnummer: 212974 HART
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,58 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,48 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.179 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLT 120408 ER
Type HART
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
Voeding fz per tand 0,57 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212974 HART
EAN/GTIN 4045197581785
Nummer fabrikant 212974 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

TOOLOX 44
H
140
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan