• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

Vymeniteľná frézovacia doštička XDLT 120408 ER, pre frézy FeedKing HPC, HB7720

Č. pol.: 212974 HART
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,52 € / 1 ks
  • Od 10 kusy
    17,94 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 093 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet rezných hrán 4 hod.
Kód ISO XDLT 120408 ER
Hrúbka reznej doštičky T 4,76 mm
Uhlový Polomer R 0,8 mm
Typ HB7720
Povrchová úprava PVD
Hmotnosť 7 g
Séria Feedking
Označenie výrobcu XDLT 120408 ER
Základný tvar základný tvar X
Šírka reznej doštičky B 12,7 mm
Hrúbka reznej doštičky S 4,76 mm
Vyhotovenie reznej doštičky pravé
Dĺžka reznej hrany l 11,15 mm
Výška reznej hrany 4,76 mm
Priemer reznej doštičky d 12,7 mm
Dĺžka skosenia rohu C 2,84 mm
Rohový uhol úkosu 9 Stupeň
Normálny uhol chrbta (hlavná rezná hrana) 15 Stupeň
Hĺbka rezu ap, min. 0,22 mm
Rezný materiál HM
Popis reznej doštičky XDLT 120408 ER
druh produktu Britová doštička
S kódom ISO áno
Smer použitia pravé
Stratégia obrábania HPC
Druh upevnenia Otvor
Lamač triesok áno
Počet možností využitia 4 hod.
Obsah 1 hod.
Obsah jednotlivý diel
Korekčný faktor fz 2,5

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212974 HART
EAN/GTIN 4045197581785
Číslo výrobcu 212974 HART
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

TOOLOX 44
H
140
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka