{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Code ISO | XDLT 120408 ER | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| nuance | HB7720 | |
| revêtement | PVD | |
| Poids | 7 g | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 1,8 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 1,8 mm | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Série | Feedking | |
| Référence fabricant | XDLT 120408 ER | |
| Forme de base | forme de base X | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Hauteur arête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre plaquette d | 12,7 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degrés | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,22 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 1,8 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance par dent min. fz | 0,57 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| groupe d’usinage, spécifique au fabricant | HART | |
| groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7720 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Désignation de la plaquette | XDLT 120408 ER | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classe de tolérance | L | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 212974 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197581785 | |
| Réf. fabricant | 212974 HART | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |