• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDLT 120408 ER, pro frézy FeedKing HPC, HB7720

Artiklové číslo: 212974 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    539,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    449,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 063 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet břitů 4 ks
ISO kód XDLT 120408 ER
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Typ HB7720
Povlak PVD
Hmotnost 7 g
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 1,8 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1,8 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Feedking
Označení výrobce XDLT 120408 ER
Základní tvar Základní tvar X
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky pravý
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,22 mm
Hloubka řezu ap, max 1,8 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,57 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HART
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky XDLT 120408 ER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída L
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 4 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212974 HART
EAN / GTIN 4045197581785
Číslo výrobce 212974 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

TOOLOX 44
H
140
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max