• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa XDHW 060210, do głowic frezarskich, HB7705

Nr art.: 211894 HART
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    102,61 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    85,56 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
313 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO XDHW 060210
Gatunek HB7705
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 1 mm
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Klasa tolerancji H
Do materiału Stal hartowana (H)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 1,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1,5 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,1 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,1 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HART
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7705
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej XDHW 060210
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Masa 1 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211894 HART
EAN / GTIN 4045197479648
Numer producenta 211894 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 60 HRC
H
160
Stal < 65 HRC
H
145
Stal < 67 HRC
H
130
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Zastosowanie:

Frezarska płytka skrawająca do głowicy frezarskiej nr 211870–211872.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 0,8 mm.