• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDHW 060210, pro frézovací hlavy, HB7705

Artiklové číslo: 211894 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    435,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    363,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód XDHW 060210
Typ HB7705
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 1 mm
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Toleranční třída H
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 1,5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1,5 mm
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezné destičky d 6,5 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,1 mm
Posuv na zub, max. fz 0,1 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HART
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7705
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky XDHW 060210
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Hmotnost 1 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211894 HART
EAN / GTIN 4045197479648
Číslo výrobce 211894 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 60 HRC
H
160
Ocel < 65 HRC
H
145
Ocel < 67 HRC
H
130
suché
 
Vzduch
 

Popis

Použití:

Vyměnitelné frézovací destičky pro nožovou hlavu č. 211870 - 211872.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 0,8 mm.