{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO | XDHW 060210 | |
| Clase | HB7705 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 1 mm | |
| Grosor de la inserción T | 2,38 mm | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Para material | Aceros templados (H) | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 1,5 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 1,5 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 2,38 mm | |
| Altura del filo de corte | 2,38 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 6,5 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,1 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,1 mm | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | HART | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7705 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Designación plaquita de corte | XDHW 060210 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | no | |
| Peso | 1 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 211894 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197479648 | |
| Número del fabricante | 211894 HART | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |