• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto per fresatura XDHW 060210, per testine di misura, HB7705

Codice art.: 211894 HART
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    17,70 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    14,75 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
303 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO XDHW 060210
Tipo HB7705
Materiale da taglio HM
Raggio di punta R 1 mm
Spessore inserto T 2,38 mm
Classe di tolleranza H
Per materiale Acciaio temprato (H)
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 gradi
Profondità di taglio max., Contornatura 1,5 mm
Profondità di taglio max., Scanalature piene 1,5 mm
Lavorazione a secco idonea
Aria idonea
Lubrorefrigerante sì
Forma di base Rombico
Spessore dell’inserto S 2,38 mm
Altezza del tagliente 2,38 mm
Diametro dell’inserto d 6,5 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura
Avanzamento per dente min. fz 0,1 mm
Avanzamento per dente max. fz 0,1 mm
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore HART
Gruppo di truciolabilità H (materiali duri)
Materiali da taglio, codice produttore HB7705
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Designazione inserto XDHW 060210
Tipo di prodotto Inserto
con codice ISO sì
Verso di inserimento neutro
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo no
Peso 1 g
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211894 HART
EAN / GTIN 4045197479648
Codice del produttore 211894 HART
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 60 HRC
H
160
Acciaio < 65 HRC
H
145
Acciaio < 67 HRC
H
130
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Uso:

Placchetta di fresatura per testina portacoltelli n. art. 211870 − 211872.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 0,8 mm.