{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| ISO kôd | XDHW 060210 | |
| Vrsta | HB7705 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Kutni radijus R | 1 mm | |
| Izmjenjiva rezna pločica T | 2,38 mm | |
| Razred tolerancije | H | |
| Prikladno za materijal | kaljeni čelik (H) | |
| Normalni kut zazora (glavna oštrica) | 15 stupnjevi | |
| Dubina rezanja maks., Obodno glodanje | 1,5 mm | |
| Dubina rezanja maks., Puni utori | 1,5 mm | |
| Suha obrada | prikladno | |
| Zrak | prikladno | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Osnovni oblik | rombično | |
| Debljina rezne pločice S | 2,38 mm | |
| Visina reznog ruba | 2,38 mm | |
| Promjer rezne pločice d | 6,5 mm | |
| Dubina rezanja primjena | Puni utori; Obodno glodanje | |
| Pomak naprijed po zupcu min. fz | 0,1 mm | |
| Pomak naprijed po zupcu maks. fz | 0,1 mm | |
| Skupina za rezanje, specifična za proizvođača | HART | |
| Skupina narezivanja | H (tvrdi materijali) | |
| Materijal za rezanje, oznaka proizvođača | HB7705 | |
| Vrsta rezne pločice za montažu | S (prošrafljeno kroz rupu s upuštenom rupom) | |
| Opis rezne pločice | XDHW 060210 | |
| Vrsta proizvoda | Rezna ploča | |
| S ISO kodom | da | |
| Smjer primjene | neutralno | |
| Pričvršćivanje | Provrt | |
| Lomač odvojenih čestica | ne | |
| Težina | 1 g | |
| Sadržaj | pojedinačni dio | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Broj artikla | 211894 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197479648 | |
| Broj proizvođača | 211894 HART | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |