{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Megmunkálási eljárás | síkmarás (FPL) | |
| ISO kód | XDHW 060210 | |
| Minőség | HB7705 | |
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Sarokrádiusz R | 1 mm | |
| Váltólapka vastagsága T | 2,38 mm | |
| Tűrésosztály | H | |
| Normál hátszög (fő vágóél) | 15 fok | |
| Alapforma | rombusz | |
| Váltólapka vastagsága S | 2,38 mm | |
| Váltólapka kivitele | egyenes | |
| Vágóél hossza l | 6,95 mm | |
| Vágóél magassága | 2,38 mm | |
| Váltólapka átmérője d | 6,5 mm | |
| Sarokszög | 70 fok | |
| Normál hátszög (mellékél) | 0 fok | |
| Forgácsolási csoport | S (nehezen forgácsolható anyagok) | |
| Szerszámanyagok, gyártói megnevezés | HB7705 | |
| Termék fajtája | Váltólapka | |
| ISO kóddal | igen | |
| Alkalmazás iránya | egyenes | |
| Rögzítés módja | Furat | |
| Súly | 1 g | |
| Tartalom | 1 db | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Korrektúra tényező fz | 2,5 |
| Cikkszám | 211894 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197479648 | |
| Gyártó száma | 211894 HART | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |