• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte XDHW 060210, til knivhoveder, HB7705

Art.-nr.: 211894 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    152,44 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    127,05 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode XDHW 060210
type HB7705
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 1 mm
Skærepladetykkelse T 2,38 mm
Toleranceklasse H
egnet til materiale hærdet stål (H)
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
Skæredybde maks., Beskæring 1,5 mm
Skæredybde maks., Helnot 1,5 mm
Tør bearbejdning egnet
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Basisform rombisk
Tykkelse, skæreplatte S 2,38 mm
Højde, skærekant 2,38 mm
Diameter, skæreplatte d 6,5 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Tilspænding pr. tand min. fz 0,1 mm
Tilspænding pr. tand maks. fz 0,1 mm
spåntagningsgruppe, producentspecifik HART
spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
skærestof, producentbetegnelse HB7705
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Beskrivelse, skæreplade XDHW 060210
Produkttype Skæreplatte
med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Vægt 1 g
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 211894 HART
EAN/GTIN 4045197479648
Producentnummer 211894 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 60 HRC
H
160
Stål < 65 HRC
H
145
Stål < 67 HRC
H
130
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Anvendelse:

Fræsevendeplatte til knivhoved nr. 211870 - 211872.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 0,8 mm.