{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ISO-Code | XDHW 060210 | |
| Rūšis | HB7705 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Kampo spindulys R | 1 mm | |
| Pjovimo plokštės storis T | 2,38 mm | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H) | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 1,5 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 1,5 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 2,38 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 2,38 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 6,5 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Pastūma, min. fz | 0,1 mm | |
| Pastūma, maks. fz | 0,1 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | HART | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7705 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XDHW 060210 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | ne | |
| Svoris | 1 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 211894 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197479648 | |
| Gamintojo numeris | 211894 HART | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |