Hose reel, compressed air/water, PVC hose ø 12x8, R1/4-R3/8, 8 m

Nr art.: 206189
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Szerokość korpusu 340 mm
Głębokość obudowy 263 mm
Automatyczne zwijanie tak
Możliwość obrotu tak
Kąt obrotu 180 stopni
Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF 3/8 cal; 1/4 cal
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Polichlorek winylu (PCW)
Średnica zewnętrzna węża 12 mm
Średnica wewnętrzna węża 8 mm
Długość całkowita 8 m
Min. temperatura zastosowania -15 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206189
EAN / GTIN 4047322720991
Numer producenta 206189
Numer L L00970 140557
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hose reel for compressed air/water, PVC hose ø 12x8, Operating temperature max. 60 °C, PN max. 15 bar, R1/4-R3/8, Hose length 8 m

Cecha szcz.:

  • A: 340.0 mm
  • B: 263.0 mm
  • Hose: PVC
  • Hose diameter: 8x12 mm
  • Hose length: 8 m
  • swivelling: 180°
  • Threaded inlet: R 1/4-R 3/8
  • Scope of application: for compressed air and water
  • Max. operating pressure: 15 bar
  • Max. operating temperature: 60 °C
  • Min. operating temperature: -15 °C