{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | albastru | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Lăţime carcasă | 340 mm | |
| Adâncime carcasă | 263 mm | |
| Retractor automat | da | |
| Rabatabil | da | |
| Unghi de rotire | 180 grad | |
| Tip conectare, Intrare | Filete | |
| Tip conectare, Ieşire | Filete | |
| Dimensiuni, Filete | 3/8 inch; 1/4 inch | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Formă furtun | În spirală | |
| Material furtun | Clorură de polivinil (PVC) | |
| Diametrul exterior furtun | 12 mm | |
| Diametru interior furtun | 8 mm | |
| Lungimea totală | 8 m | |
| Temperatură de intrare min. | -15 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 60 °C | |
| Presiune de funcționare max. | 15 bar | |
| Racord | Ieşire; Intrare | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat |
| Cod articol | 206189 | |
| EAN / GTIN | 4047322720991 | |
| Număr producător | 206189 | |
| L-Număr | L00970 140557 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |