Enrollador de manguera, aire comprimido/agua, manguera de PVC ø 12x8, R1/4-R3/8, 8 m

Número de artículo: 206189
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser
Embalaje sueltos
Color azul
Material carcasa Plástico
Anchura carcasa 340 mm
Profundidad carcasa 263 mm
Enrollado automático
Orientable
Ángulo de orientación 180 grados
Tipo de conexión, Entrada Rosca
Tipo de conexión, Salida Rosca
Tamaño, Rosca 3/8 pul; 1/4 pul
Tipo de producto Enrollador de manguera
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Policloruro de vinilo (PVC)
Diámetro exterior tubo flexible 12 mm
Diámetro interior tubo flexible 8 mm
Longitud total 8 m
Temperatura de uso mín. -15 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 15 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 206189
EAN / GTIN 4047322720991
Número del fabricante 206189
Número L L00970 140557
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Enrollador de manguera para aire comprimido/agua, manguera de PVC ø 12x8, temperatura de servicio máx. 60 °C, PN máx. 15 bar, R1/4-R3/8, manguera 8 con carcasa de polipropileno de alta calidad resistente a los golpes. Un sistema de bloqueo automático permite fijar el tubo en cualquier longitud. Resorte de accionamiento encapsulado. El dispositivo de bloqueo preciso permite el giro libre o la función de bloqueo. El guiado por rodillos evita un desgaste rápido de la manguera. La conexión de manguera R 3/8 se suministra con un adaptador R 1/4.

Característica:

  • A: 340,0 mm
  • An: 263,0 mm
  • Tubo: PVC
  • Diámetro del tubo: 8x12 mm
  • Longitud del tubo: 8 m
  • capacidad de giro: 180 °
  • Rosca de entrada: R 1/4-R 3/8
  • Intervalo de aplicación: Para aire comprimido y agua
  • Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -15 °C