Enrouleur de tuyau, air comprimé/eau, tuyau PVC ø 12x8, R1/4-R3/8, 8 m

Réf.: 206189
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser
Emballage En vrac
Couleur bleu
Matériau boîtier Plastique
Largeur boîtier 340 mm
Profondeur du boîtier 263 mm
Mécanisme d’enroulement automatique oui
Propriété orientable oui
Angle de pivotement 180 degré
Type de raccordement, Entrée Filetage
Type de raccordement, Sortie Filetage
Réf., Filetage 3/8 pouce; 1/4 pouce
Type de produit enrouleur de tuyaux
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau chlorure de polyvinyle (PVC)
Diamètre extérieur flexible 12 mm
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Longueur totale 8 m
Température d’utilisation min. -15 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 15 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 206189
EAN / GTIN 4047322720991
Réf. fabricant 206189
Article hors catalogue L00970 140557
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Enrouleur pour tuyau à air comprimé/eau, tuyau PVC ø 12x8, température de service max. 60 °C, PN max. 15 bar, R1/4-R3/8, tuyau 8 avec boîtier en polypropylène haut de gamme résistant aux chocs. Un système de crantage automatique permet de bloquer le tuyau à n’importe quelle longueur. Ressort d’entraînement encapsulé. Un dispositif de blocage précis permet le libre-course ou le blocage. Le guidage par roulettes empêche une usure rapide du tuyau. Le raccord de tuyau R 3/8 est fourni avec un adaptateur R 1/4.

Caractéristique(s):

  • A: 340,0 mm
  • B: 263,0 mm
  • tuyau/flexible: PVC
  • Ø du tuyau: 8x12 mm
  • Longueur tuyau: 8 m
  • pivotement: 180°
  • Filetage entrée: R 1/4-R 3/8
  • Domaine d’application: pour air comprimé et eau
  • Pression de service max.: 15 bar
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -15 °C