{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser | |
| Emballage | løs | |
| Farve | blå | |
| Materiale, hus | Plastik | |
| Bredde, hus | 340 mm | |
| Dybde, hus | 263 mm | |
| Automatisk retraktor | ja | |
| Svingbar | ja | |
| Drejevinkel | 180 grader | |
| Tilslutningstype, Indgang | Gevind | |
| Tilslutningstype, Udgang | Gevind | |
| Størrelse, Gevind | 3/8 tommer; 1/4 tommer | |
| Produkttype | slangeopruller | |
| Slangeform | spiralformet | |
| Materiale, slange | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Diameter, udvendig slange | 12 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 8 mm | |
| Længde i alt | 8 m | |
| Temperaturindsats min. | -15 °C | |
| Temperaturindsats maks. | 60 °C | |
| Driftstryk maks. | 15 bar | |
| Tilslutning | Udgang; Indgang | |
| Egnet til | trykluft |
| Artikelnummer | 206189 | |
| EAN/GTIN | 4047322720991 | |
| Producentnummer | 206189 | |
| L-nummer | L00970 140557 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |