Naviják hadice, stlačený vzduch/voda, PVC hadice ø 12x8, R1/4-R3/8, 8 m

Artiklové číslo: 206189
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser
Obal volné
Barva Modrá
Materiál pouzdra Plast
Šířka pouzdra 340 mm
Hloubka pouzdra 263 mm
Automatika navíječe ano
Výkyvné ano
Úhel vykývnutí 180 stupeň
Typ přípojky, Vstup Závit
Typ přípojky, Výstup Závit
Velikost, Závit 3/8 palec; 1/4 palec
Druh produktu Navíječka hadic
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Polyvinyylikloridi (PVC)
Průměr hadice vnější 12 mm
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Celková délka 8 m
Použití teploty min, -15 °C
Použití teploty max. 60 °C
Provozní tlak max 15 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206189
EAN / GTIN 4047322720991
Číslo výrobce 206189
L-číslo L00970 140557
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Naviják hadice pro stlačený vzduch/vodu, PVC hadice ø 12x8, provozní teplota max. 60 °C, PN max. 15 bar, R1/4-R3/8, hadice 8 s pouzdrem z vysoce kvalitního, nárazuvzdorného polypropylenu. Automatické rastrování umožňuje aretaci hadice v libovolné délce. Zapouzdřená hnací pružina. Přesné blokovací zařízení umožňuje volný chod nebo blokovací funkci. Vedení válečkem zabraňuje rychlému opotřebení hadice. Hadicová přípojka R 3/8 je dodávána s adaptérem R 1/4.

Charakteristika:

  • A: 340,0 mm
  • Š: 263,0 mm
  • hadice: PVC
  • Průměr hadice: 8x12 mm
  • Délka hadice: 8 m
  • otočnost: 180°
  • Závit vstupu: R 1/4-R 3/8
  • Rozsah použití: pro stlačený vzduch a vodu
  • Provozní tlak max: 15 bar
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C