{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | blau | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Breite Gehäuse | 340 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 263 mm | |
| Aufrollautomatik | ja | |
| Schwenkbar | ja | |
| Schwenkwinkel | 180 Grad | |
| Art Anschluss, Eingang | Gewinde | |
| Art Anschluss, Ausgang | Gewinde | |
| Größe, Gewinde | 3/8 Zoll; 1/4 Zoll | |
| Produktart | Schlauchaufroller | |
| Schlauchform | spiralförmig | |
| Material Schlauch | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Durchmesser außen Schlauch | 12 mm | |
| Durchmesser innen Schlauch | 8 mm | |
| Länge gesamt | 8 m | |
| Temperatureinsatz min. | -15 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 60 °C | |
| Betriebsdruck max. | 15 bar | |
| Anschluss | Ausgang; Eingang | |
| geeignet für | Druckluft |
| Artikelnummer | 206189 | |
| EAN / GTIN | 4047322720991 | |
| Herstellernummer | 206189 | |
| L-Nummer | L00970 140557 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |