Kominiarka w kolorze niebieskim marynarskim, rozmiar uniwersalny

Nr art.: 205517618900onesize
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria -
Opakowanie luzem
Zakres zastosowania Ochrona przed wysoką temperaturą
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Modakryl
Rodzaj produktu Kaptur
Min. obwód głowy 54 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Norma EN 14116; EN ISO 11612
Właściwości Do obszarów zagrożonych wybuchem
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205517618900onesize
EAN / GTIN 7330509889640
Numer producenta 205517618900onesize
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Opis:

Ta zintegrowana czapka (kominiarka) chroni głowę, twarz i szyję. Nadaje się do noszenia pod hełmem i zapewnia użytkownikowi dobrą ochronę twarzy. Ta odzież posiada certyfikaty zgodności z normami EN 14116 i EN 1149-5. ATPV: 13,1 cal/cm².