Passamontagna inerente al blu navy Taglia unica

Codice art.: 205517618900onesize
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Serie -
Imballaggio singoli
Campo di impiego Protezione contro il calore
Dimensione internazionale onesize
Colore blu
Composizione del tessuto Modacrilica
Tipo di prodotto Calotta
Circonferenza testa min. 54 cm
Circonferenza testa max. 62 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Normativa EN 14116; EN ISO 11612
Caratteristiche Per atmosfere esplosive
Genere Unisex
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205517618900onesize
EAN / GTIN 7330509889640
Codice del produttore 205517618900onesize
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Questo berretto (passamontagna) protegge la testa, il viso e il collo. È adatto per essere indossato sotto il casco e offre a chi lo indossa una buona protezione del viso. L’indumento è certificato in conformità alle norme EN 14116 ed EN 1149-5. ATPV: 13,1 cal/cm².