Cagoule inhérente bleu marine One size

Réf.: 205517618900onesize
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Série -
Emballage En vrac
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur
Taille internationale onesize
Couleur bleu
Composition du tissu modacrylique
Type de produit cagoule
Tour de tête min. 54 cm
Tour de tête max. 62 cm
Réutilisation réutilisable
Norme EN 14116; EN ISO 11612
Caractéristiques utilisation approuvée dans les zones ATEX
Sexe Unisexe
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 205517618900onesize
EAN / GTIN 7330509889640
Réf. fabricant 205517618900onesize
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Ce bonnet inhérent (cagoule) protège votre tête, votre visage et votre cou. Elle est adaptée au port sous le casque et offre à son porteur une bonne protection du visage. Le vêtement est certifié conforme aux normes EN 14116 et EN 1149-5. ATPV : 13,1 cal/cm².