{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Řada | - | |
| Obal | volné | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Modacryl | |
| Druh produktu | Kryt | |
| Obvod hlavy min. | 54 cm | |
| Obvod hlavy max. | 62 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Norma | EN 14116; EN ISO 11612 | |
| Vlastnosti | Vhodné pro oblast EX | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 205517618900onesize | |
| EAN / GTIN | 7330509889640 | |
| Číslo výrobce | 205517618900onesize | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |