Pasamontañas inherente azul marino Talla única

Número de artículo: 205517618900onesize
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
Color, azul Azul noche
Serie -
Embalaje sueltos
Intervalo de empleo Protección contra el calor
Talla internacional onesize
Color azul
Composición del tejido Modacrílico
Tipo de producto Capucha
Circunferencia de la cabeza mín. 54 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 62 cm
Reutilización Reutilizable
Norma EN 14116; EN ISO 11612
Características Ideal para áreas EX
Sexo Unisex
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 205517618900onesize
EAN / GTIN 7330509889640
Número del fabricante 205517618900onesize
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Esta gorra inherente (pasamontañas) protege la cabeza, la cara y el cuello. Es adecuado para llevar bajo el casco y ofrece al usuario una buena protección facial. La prenda está certificada conforme a las normas EN 14116 y EN 1149-5. ATPV: 13,1 cal/cm².