Balaclava inerente albastru marin O mărime

Cod articol.: 205517618900onesize
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru noapte
Serie -
Ambalaj neambalate individual
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Modacrilic
Tip produs Capotă
Circumferința capului min. 54 cm
Circumferința capului max. 62 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Standard EN 14116; EN ISO 11612
Caracteristici Potrivit pentru zona EX
Sex Unisex
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 205517618900onesize
EAN / GTIN 7330509889640
Număr producător 205517618900onesize
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Descriere:

Acest capac inerent (balaclava) vă protejează capul, fața și gâtul. Este potrivit pentru purtarea sub cască și oferă purtătorului o bună protecție a feței. Îmbrăcămintea este certificată în conformitate cu EN 14116 și EN 1149-5. ATPV: 13,1 cal/cm².