{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Serie | - | |
| Verpackung | lose | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Modacryl | |
| Produktart | Haube | |
| Kopfumfang min. | 54 cm | |
| Kopfumfang max. | 62 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Norm | EN 14116; EN ISO 11612 | |
| Eigenschaften | Geeignet für EX-Bereich | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 205517618900onesize | |
| EAN / GTIN | 7330509889640 | |
| Herstellernummer | 205517618900onesize | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |