{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Serija | - | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Področje uporabe | zaščita pred visoko temperaturo | |
| Mednarodna velikost | onesize | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | modakril | |
| Vrsta izdelka | pokrov | |
| Obseg glave min. | 54 cm | |
| Obseg glave maks. | 62 cm | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Standard | EN 14116; EN ISO 11612 | |
| Lastnosti | primerno za EX-področje | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | 205517618900onesize | |
| EAN/GTIN | 7330509889640 | |
| Številka proizvajalca | 205517618900onesize | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |