Pasamontañas inherente azul marino Talla única

N.º do artigo: 205517618900onesize
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, azul Azul noite
Série -
Embalagem avulso
Área de aplicação proteção térmica
Tamanho internacional onesize
Cor azul
Composição do tecido modacrílico
Tipo de produto capucha
Perímetro mín. da cabeça 54 cm
Perímetro máx. da cabeça 62 cm
Reutilização reutilizável
Norma EN 14116; EN ISO 11612
Propriedades para área EX
Género Unissexo
Categoria de proteção III

Identificação e classificação

Número do artigo 205517618900onesize
EAN/GTIN 7330509889640
Número do fabricante 205517618900onesize
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Esta gorra inherente (pasamontañas) protege la cabeza, la cara y el cuello. Es adecuado para llevar bajo el casco y ofrece al usuario una buena protección facial. La prenda está certificada conforme a las normas EN 14116 y EN 1149-5. ATPV: 13,1 cal/cm².