• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master Titan z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Nr art.: 203124 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Titan
Oznaczenie producenta GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Wielkość uchwytu 0100
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 43 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 10 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Długość skrawania Lc 40 mm
Długość bijaka L3 40 mm
Długość ramienia 40 mm
frez typu ISO L
dokładność wyważenia G 2,5 mit HB
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Skok linii śrubowej 38 mm
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,2 mm
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 23,07 stopni
kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 51 mm
Długość użytkowa L1 40 mm
Długość całkowita L 90 mm
Długość funkcjonalna 40 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Masa 83,2 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Różowy
Strategia skrawania TPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
min. głębokość cięcia 0,2 mm
maks. głębokość cięcia L2 10 mm; 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203124 10
EAN / GTIN 4062406120245
Numer producenta 203124 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
100
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne frezy wysokowydajne przewidziane zwłaszcza do pracy w obszarze TPC.Wzmocniony rdzeń.Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

ae maks.: = 0,04×D do obróbki TPC.
hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie