• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.
    • Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Frezy z VHM GARANT Master Titan z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Nr art.: 203123 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Titan
Oznaczenie producenta GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Średnica trzonka DS 6 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,009 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 4 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Średnica szyjki frezu D1 3,9 mm
Długość skrawania Lc 16 mm
Długość bijaka L3 16 mm
Długość ramienia 23 mm
frez typu ISO L
dokładność wyważenia G 2,5
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Skok linii śrubowej 38 mm
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,1 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 28,36 stopni
kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 6
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 30 mm
Długość całkowita L 63 mm
Długość funkcjonalna 23 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 18,4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Różowy
Strategia skrawania TPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
min. głębokość cięcia 0,1 mm
maks. głębokość cięcia L2 16 mm; 2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203123 4
EAN / GTIN 4062406120122
Numer producenta 203123 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne frezy wysokowydajne przewidziane zwłaszcza do pracy w obszarze TPC.Wzmocniony rdzeń.Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

ae maks.: = 0,06×D do obróbki TPC.
hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie