Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

GARANT Master Titan Freză din carbură monobloc cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Cod articol.: 203124 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere TPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 40 mm
Lungimea totală L 90 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 40 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 10 mm; 40 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 51 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Referinţă de prindere 0100
Lungimea tijei LS 43 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Titan
Denumirea producătorului GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 40 mm
Lungime umăr 40 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 6
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 38 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 23,07 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 40 mm
Lungime funcţională 40 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Greutate 83,2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Roz
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203124 10
EAN / GTIN 4062406120245
Număr producător 203124 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
100
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanţă concepute pentru utilizare universală.
Miez întărit.
Rezistenţa la rupere la încovoiere optimizată datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea titanului şi a aliajelor pe bază de titan.

Notă:

ae max: = 0,04 × D pentru prelucrarea TPC.
hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.