{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | Master Titan | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Kształt B | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0080 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h5 | |
| Średnica trzonka | 8 mm | |
| Długość chwytu | 42 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,009 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Grupa skrawania | S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania | 8 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Długość skrawania | 32 mm | |
| Frez typu ISO | L | |
| Dokładność wyważenia | G 2,5 mit HB | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 6 | |
| Liczba ostrzy czynnych, po stronie czołowej | 6 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 38 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 38 mm | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| Narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża | 0,2 mm | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Maks. kąt łuku skrawania | 23,07 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Liczba rowków wiórowych | 6 | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 43 mm | |
| Długość użytkowa | 32 mm | |
| Długość całkowita | 80 mm | |
| Długość funkcjonalna | 32 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 35 000 min-1 | |
| Masa | 49 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Pierścień kolorowy | Różowy | |
| Strategia skrawania | TPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,2 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 8 mm |
| Numer artykułu | 203124 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406120238 | |
| Numer producenta | 203124 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |