Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza s více děliči třísek GARANT Master Titan TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 203124 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 40 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel šroubovice 40 stupeň
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 10 mm; 40 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 51 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Velikost upínače 0100
Délka stopky LS 43 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Titan
Označení výrobce GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 40 mm
Délka ramena 40 mm
Typ frézy ISO L
Kvalita vyvažování G 2,5 mit HB
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 6
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 38 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 23,07 stupeň
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 40 mm
Funkční délka 40 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Hmotnost 83,2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203124 10
EAN / GTIN 4062406120245
Číslo výrobce 203124 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
100
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění. Zesílené jádro. Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Použití:

Speciálně k frézování titanu a titanových slitin.

Poznámka:

ae max: = 0,04 × D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.