{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Titan | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00601005 | |
| Wielkość uchwytu | 0060 | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 38 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,009 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 6 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Długość skrawania Lc | 24 mm | |
| Długość bijaka L3 | 24 mm | |
| Długość ramienia | 24 mm | |
| frez typu ISO | L | |
| dokładność wyważenia | G 2,5 mit HB | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 6 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 6 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 40 stopni | |
| Skok linii śrubowej | 38 mm | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża R | 0,1 mm | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | N | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| maks. kąt łuku skrawania | 23,07 stopni | |
| kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 32 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 24 mm | |
| Długość całkowita L | 67 mm | |
| Długość funkcjonalna | 24 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 35 000 min-1 | |
| Masa | 24 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | Różowy | |
| Strategia skrawania | TPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| min. głębokość cięcia | 0,1 mm | |
| maks. głębokość cięcia L2 | 24 mm; 6 mm |
| Numer artykułu | 203124 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406120221 | |
| Numer producenta | 203124 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |