• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frez torusowy czołowy z VHM GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Nr art.: 206288 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Master Titan
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nie nadaje się
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 57 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,006 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM/TIALN
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 2 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji h9
Długość skrawania Lc 1,5 mm
Długość bijaka L3 1,8 mm
Długość ramienia 18 mm
frez typu ISO Frezy do profili okrągłych
tylny kat natarcia 12 stopni
Kąt natarcia bocznego -5 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 15 stopni
Skok linii śrubowej 15 mm
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,2 mm
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Podziałka ostrzy takie same
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 28 mm
Długość użytkowa L1 1,5 mm
Długość całkowita L 75 mm
Długość funkcjonalna 1,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 35 000 min-1
Masa 22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Pierścień kolorowy Różowy
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frezy do profili okrągłych
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia L2 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206288 2
EAN / GTIN 4045197985996
Numer producenta 206288 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.
Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w obróbce tytanu w warunkach HPC.
Dzięki specjalnym strategiom frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

Przeszlifowywanie nie jest zalecane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie