• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master Titan z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Nr art.: 203124 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Master Titan
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0120 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h5
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 45 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 0 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 12 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Długość skrawania Lc 48 mm
frez typu ISO L
dokładność wyważenia G 2,5 mit HB
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 6
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Skok linii śrubowej 38 mm
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,2 mm
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 23,07 stopni
kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 6
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 59 mm
Długość użytkowa L1 48 mm
Długość całkowita L 100 mm
Długość funkcjonalna 48 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 125 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Pierścień kolorowy Różowy
Strategia skrawania TPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Maks. głębokość cięcia L2 12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203124 12
EAN / GTIN 4062406120252
Numer producenta 203124 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
100
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne frezy wysokowydajne przewidziane zwłaszcza do pracy w obszarze TPC.Wzmocniony rdzeń.Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

ae maks.: = 0,04×D do obróbki TPC.
hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie