{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Titan | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01001005 | |
| Tamaño del asiento | 0100 | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Longitud vástago LS | 43 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Longitud de filo Lc | 40 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 40 mm | |
| Longitud del reborde | 40 mm | |
| Tipo de fresa ISO | L | |
| Calidad de equilibrado | G 2,5 mit HB | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 6 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 6 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 40 grados | |
| De la espiral | 38 mm | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | N | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 23,07 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 51 mm | |
| Longitud útil L1 | 40 mm | |
| Longitud total L | 90 mm | |
| Longitud funcional | 40 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Peso | 83,2 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB); Fresado por generación (FWA) | |
| Anillo de color | Color rosa | |
| Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Factor de corrección fz | 1,5 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,2 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 10 mm; 40 mm |
| Número de artículo | 203124 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406120245 | |
| Número del fabricante | 203124 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |