{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Stratégie d’usinage | TPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 6 | |
| Diamètre des dents Dc | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 40 mm | |
| Longueur totale L | 90 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Angle d’hélice | 40 degré | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| profondeur de coupe max. L2 | 10 mm; 40 mm | |
| rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 51 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Titan | |
| Référence fabricant | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01001005 | |
| Dimensions de l’attachement | 0100 | |
| Longueur de queue LS | 43 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,011 mm | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| longueur tête L3 | 40 mm | |
| Longueur d’épaulement | 40 mm | |
| Type de fraise ISO | L | |
| Qualité d’équilibrage | G 2,5 mit HB | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 6 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| dynamique | 38 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Identification de forme, spécifique au fabricant | N | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Angle d’arc de coupe max. | 23,07 degré | |
| Direction de l’approche | position horizontale et oblique | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 40 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 40 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Poids | 83,2 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); fraisage par génération (FWA); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | rose | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,5 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,2 mm |
| Référence article | 203124 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406120245 | |
| Réf. fabricant | 203124 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |