uvex earmuff belt pouch

Nr art.: 2000002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2000002
EAN / GTIN 4031101404448
Numer producenta 2000002
Numer L L01660 484
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Capsule belt pouch
  • When staying in noise-free areas, the earmuffs can be stored
  • can be neatly stowed away in the uvex belt pouch. Thanks to the convenient
  • the belt, the earmuffs are immediately at hand in the event of noise.
  • ready to hand. This means that the hearing protection is always to hand when it is
  • needed. A significant contribution to 100 % wearing time.
  • The carrier bag makes it possible to store additional PPE such as goggles and gloves
  • gloves within easy reach.
  • The earmuff belt carrier bag is suitable for the following uvex earmuffs
  • suitable:
  • uvex 2 item no. 2500.001
  • uvex 3 item no. 2500.002
  • uvex x item no. 2500.030
  • uvex 2C item no. 2500.003
  • uvex 3V item no. 2500.032
  • uvex xV item no. 2500.031
  • uvex dBex supreme
  • Article no. 2404.000
  • Article no. 2000.002
  • Colour black
  • VE, 1 items

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Z szlufką na pasek i zapięciem na rzep

Cechy zapewniające komfort

  • Kapsułkę można łatwo i szybko schować, ale zawsze ma się ją przy sobie

Cechy zabezpieczające

  • Chroni nauszniki, gdy nie są używane

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Akcesoria
  • Rodzaj produktu: Przechowywanie
  • Kolor (filtr): czarny
  • Cechy i akcesoria: brak szczególnych cech