Custodia da cintura per paraorecchie uvex

Codice art.: 2000002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 2000002
EAN / GTIN 4031101404448
Codice del produttore 2000002
Numero-L L01660 484
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Custodia da cintura per capsule
  • Quando si soggiorna in aree non rumorose, le cuffie auricolari possono essere riposte
  • possono essere riposte ordinatamente nell’astuccio da cintura uvex. Grazie alla comoda custodia da cintura
  • alla cintura, le cuffie sono immediatamente a portata di mano in caso di rumore.
  • a portata di mano. Questo significa che la protezione dell’udito è sempre a portata di mano quando serve.
  • necessario. Un contributo significativo al 100 % del tempo di utilizzo.
  • La borsa consente di riporre altri DPI, come occhiali e guanti, a portata di mano.
  • guanti a portata di mano.
  • La borsa porta auricolari è adatta per le seguenti cuffie uvex
  • idonea:
  • uvex 2 n. articolo 2500.001
  • uvex 3 n. articolo 2500.002
  • uvex x n. art. 2500.030
  • uvex 2C n. art. 2500.003
  • uvex 3V n. art. 2500.032
  • uvex xV n. art. 2500.031
  • uvex dBex supreme
  • Codice art. 2404,000
  • Codice art. 2000,002
  • Colore nero
  • VE 1 pezzi

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Con passante per cintura e chiusura a strappo

Caratteristiche di comfort

  • La custodia si ripone in modo semplice e veloce, ma è sempre a portata di mano

Caratteristiche di sicurezza

  • Protegge le cuffie antirumore quando non vengono utilizzate

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: accessorio
  • Tipo di prodotto: Custodia
  • Colore (filtro): nero
  • Caratteristiche Accessori: Nessuna proprietà speciale