• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Kapselgürteltragetasche

Artikel-Nr.: 2000002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2000002
EAN / GTIN 4031101404448
Herstellernummer 2000002
L-Nummer L01660 484
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapselgürteltragetasche
  • Bei Aufenthalten in lärmfreien Bereichen kann der Kapselgehörschutz sauber in der uvex Gürteltragetasche verstaut werden.
  • Durch die bequeme Anbringung am Gürtel ist der Kapselgehörschützer bei Lärm sofort griffbereit.
  • Dadurch ist der Gehörschutz jederzeit zur Hand, wenn er benötigt wird.
  • Ein wesentlicher Beitrag zu 100 % Tragezeit.
  • Die Tragetasche ermöglicht es, zusätzliche PSA wie z. B. Brillen und Handschuhe griffbereit zu verstauen.
  • Die Kapselgürteltragetasche ist für folgende uvex Kapselgehörschützer geeignet:
  • uvex 2 Art.-Nr. 2500.001
  • uvex 3 Art.-Nr. 2500.002
  • uvex x Art.-Nr. 2500.030
  • uvex 2C Art.-Nr. 2500.003
  • uvex 3V Art.-Nr. 2500.032
  • uvex xV Art.-Nr. 2500.031
  • uvex dBex supreme
  • Art.-Nr. 2404.000
  • Art.-Nr. 2000.002
  • Farbe: schwarz
  • VE 1 Stück

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss

Komfortmerkmale

  • Kapsel einfach und schnell verstaut, jedoch immer dabei

Schutzmerkmale

  • Schützt ihre Gehörschutzkapsel bei Nichtgebrauch

Technische Merkmale

  • Produktart: Zubehör
  • Produkttyp: Aufbewahrung
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Eigenschaften Zubehör: keine speziellen Eigenschaften