uvex bæltetaske til høreværn

Art.-nr.: 2000002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 2000002
EAN/GTIN 4031101404448
Producentnummer 2000002
L-nummer L01660 484
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bæltetaske til høreværn
  • Når du opholder dig i støjfrie områder, kan høreværnene gemmes pænt væk
  • kan gemmes væk i uvex-bæltetasken. Takket være den praktiske
  • bæltet er høreværnene straks ved hånden i tilfælde af støj.
  • klar til brug. Det betyder, at høreværnet altid er ved hånden, når der er brug for det.
  • der er brug for det. Et væsentligt bidrag til 100 % brugstid.
  • Bæretasken gør det muligt at opbevare ekstra personlige værnemidler som beskyttelsesbriller og
  • handsker inden for rækkevidde.
  • Bæreposen til høreværnsbæltet passer til følgende uvex-øreværn
  • egnet:
  • uvex 2 varenr. 2500.001
  • uvex 3 varenr. 2500.002
  • uvex x varenr. 2500.030
  • uvex 2C varenr. 2500.003
  • uvex 3V varenr. 2500.032
  • uvex xV varenr. 2500.031
  • uvex dBex supreme
  • Art.-nr. 2404,000
  • Art.-nr. 2000,002
  • Farve sort
  • VE 1 stk.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Med bæreløkke og burrebånd

Komfortfunktioner

  • Kapslen kan nemt og hurtigt pakkes væk, men er altid ved hånden

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskytter dine ørepropper, når de ikke er i brug

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Tilbehør
  • Produkttype: Opbevaringsboks
  • Farve (filter): sort
  • Funktioner Tilbehør: Ingen særlige egenskaber