Uvexova torbica za ušesne blazinice na pasu

Št. art.: 2000002
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
Številka izdelka 2000002
EAN/GTIN 4031101404448
Številka proizvajalca 2000002
L-število L01660 484
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Kapsulska torbica na pasu
  • Ko se zadržujete na območjih brez hrupa, lahko ušesne blazinice shranite
  • lahko skrbno shranite v torbico za pas uvex. Zahvaljujoč priročni
  • pasu so ušesne blazinice v primeru hrupa takoj pri roki.
  • pripravljene na dosego. To pomeni, da je zaščita sluha vedno pri roki, ko je
  • ko jo potrebujete. Pomemben prispevek k 100-odstotnemu času nošenja.
  • Nosilna vrečka omogoča shranjevanje dodatne osebne varovalne opreme, kot so zaščitna očala in rokavice.
  • rokavice na dosegu roke.
  • Nosilna torba na pasu za ušesne ščitnike je primerna za naslednje Uvexove ščitnike za ušesa
  • primerno:
  • uvex 2 št. izdelka 2500.001
  • uvex 3 št. izdelka 2500.002
  • uvex x št. izdelka 2500.030
  • uvex 2C št. izdelka 2500.003
  • uvex 3V št. izdelka 2500.032
  • uvex xV št. izdelka 2500.031
  • uvex dBex supreme
  • Art. 2404,000
  • Art. 2000,002
  • Barva črna
  • PU 1 kos

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • S pasom za pripenjanje na pas in zapiranjem na kavelj in zanko

Značilnosti udobja

  • Kapsulo lahko enostavno in hitro pospravite, vendar jo imate vedno pri sebi

Zaščitni elementi

  • Zaščiti vašo slušno zaščito, ko je ni v uporabi

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: pribor
  • Vrsta izdelka: Shranjevanje
  • Barva (filter): črna
  • Lastnosti Dodatki: Brez posebnih lastnosti