pouzdro na opasek na chrániče sluchu uvex

Artiklové číslo: 2000002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2000002
EAN / GTIN 4031101404448
Číslo výrobce 2000002
L-číslo L01660 484
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kapsička na opasek
  • Při pobytu v místech, kde není slyšet hluk, lze chrániče sluchu uschovat
  • lze úhledně uložit do opaskového pouzdra uvex. Díky praktickému
  • opasku jsou chrániče sluchu v případě hluku okamžitě po ruce.
  • Pohotově po ruce. To znamená, že ochrana sluchu je vždy po ruce, když je potřeba
  • je to potřeba. Významně tak přispívá ke stoprocentní době nošení.
  • Nosná taška umožňuje uložení dalších osobních ochranných prostředků, jako jsou ochranné brýle a
  • rukavice na dosah ruky.
  • Nosná taška na pásek chrániče sluchu je vhodná pro následující chrániče sluchu uvex
  • vhodné:
  • uvex 2 položka č. 2500.001
  • uvex 3 položka č. 2500.002
  • uvex x poz. č. 2500.030
  • uvex 2C poz. č. 2500.003
  • uvex 3V poz. č. 2500.032
  • uvex xV položka č. 2500.031
  • uvex dBex supreme
  • Art. č. 2404,000
  • Art. č. 2000,002
  • Barva černá
  • VE 1 ks

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • S poutkem na opasek a suchým zipem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Kapsle se snadno a rychle schovají, ale máte je vždy po ruce

Bezpečnostní prvky

  • Chrání chrániče sluchu, když se nepoužívají

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Typ výrobku: Skladování
  • Barva (filtr): Černá
  • Vlastnosti Příslušenství: Žádné zvláštní vlastnosti