pouzdro na opasek na chrániče sluchu uvex

Č. pol.: 2000002
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 2000002
EAN/GTIN 4031101404448
Číslo výrobcu 2000002
Číslo L L01660 484
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Vrecko na opasok s kapsulou
  • Pri práci v oblastiach bez hluku možno chrániče uší uložiť
  • sa dajú úhľadne uložiť do opaskového puzdra uvex. Vďaka praktickému
  • na opasku sú chrániče sluchu v prípade hluku okamžite po ruke.
  • Pripravené na dosah ruky. To znamená, že ochrana sluchu je vždy po ruke, keď je
  • je to potrebné. Významne prispieva k 100 % času nosenia.
  • Nosná taška umožňuje uložiť ďalšie osobné ochranné prostriedky, ako sú okuliare a rukavice.
  • rukavice na dosah ruky.
  • Nosná taška na pásik chráničov sluchu je vhodná pre tieto chrániče sluchu uvex
  • vhodný:
  • uvex 2 poz. č. 2500.001
  • uvex 3, čl. 2500,002
  • uvex x poz. č. 2500.030
  • uvex 2C poz. č. 2500.003
  • uvex 3V poz. č. 2500.032
  • uvex xV poz. č. 2500.031
  • uvex dBex supreme
  • Č. výr. 2404,000:
  • Č. výr. 2000,002:
  • Farba čierna
  • PU 1 kus

Charakteristika:

  • Druh produktu: príslušenstvo
  • Typ výrobku: Skladovanie
  • Farba (filter): čierna
  • Vlastnosti Príslušenstvo: Žiadne špeciálne vlastnosti