Sac de transport pour casque antibruit uvex

Réf.: 2000002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2000002
EAN / GTIN 4031101404448
Réf. fabricant 2000002
Article hors catalogue L01660 484
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Sac de transport à capsule
  • Lors de séjours dans des zones non bruyantes, le casque antibruit peut être
  • peut être rangé proprement dans le sac banane uvex. Grâce à la facilité d’utilisation
  • à la ceinture, le casque antibruit est immédiatement disponible
  • à portée de main. Le casque antibruit est ainsi toujours à portée de main en cas de besoin.
  • en cas de besoin. Une contribution essentielle à un temps de port de 100 %.
  • Le sac de transport permet de ranger à portée de main des EPI supplémentaires tels que des lunettes et des
  • des gants à portée de main.
  • Le sac de transport pour casque antibruit est conçu pour les casques antibruit uvex suivants
  • adaptée:
  • uvex 2 Art. n° 2500.001
  • uvex 3 Art. n° 2500.002
  • uvex x Art.-Nr. 2500.030
  • uvex 2C Art.-Nr. 2500.003
  • uvex 3V Art.-Nr. 2500.032
  • uvex xV art. n° 2500.031
  • uvex dBex supreme
  • Code art. 2404,000
  • Code art. 2000,002
  • couleur noire
  • VE 1 pièces

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Avec passant de ceinture et fermeture auto-agrippante

Caractéristiques de confort

  • La capsule se range facilement et rapidement, mais on l’a toujours sous la main

caractéristiques de protection

  • Protège vos casques antibruit lorsque vous ne les utilisez pas

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Type de produit: Rangement
  • Couleur (filtre): noir
  • Caractéristiques des accessoires: pas de caractéristiques particulières