European with double-sided jaw, 20 mm jaw spread, up to 88 mm spread

Nr art.: 1900-75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 260 mm
Rozstaw maks. a 88 mm
Rozstaw min. a 0 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Oznaczenie producenta Europäer mit doppelseitigem Maul
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk kształt okrągły
Szerokość szczęk 20 mm
Typ przegubu Przegub regulowany
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości szybkie przestawianie
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1900-75
EAN / GTIN 4021176000416
Numer producenta 1900-75
Numer L L80010 103807
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The European of the series 1900 is used for compressing and holding multiple workpieces in crafts, industry, and workshop. With the adjustable wrench featuring a double-sided jaw, both metallic and round or polygonal bodies can be easily fixed. It is an advancement of the “Frenchman” and “Englishman.” Beyond its holding capability, it can also be utilized for clamping, fixing, turning screws, or loosening.
  • No uncontrolled adjustment due to locking mechanism
  • Single-sided diamond mouth for improved application possibilities

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 150 mm
  • Total width [inch]: 5 7/8
  • Total depth [mm]: 34 mm
  • Total depth [inch]: 1 5/16
  • Spare parts available: Yes
  • Span (max.) [mm]: 88 mm
  • Span (max.) [inch]: 3 7/16
  • Total length [mm]: 260 mm
  • Total length [inch]: 10 1/4
  • Jaw width [mm]: 20 mm
  • Jaw width [inch]: 13/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)