Europäer con doppia estremità a ganasce, 20 mm larghezza della ganascia, fino a 88 mm capacità di serraggio

Codice art.: 1900-75
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Possibilità di regolazione precisa e rapida sì
Contenuto parte singola
Lunghezza complessiva L 260 mm
Apertura max a 88 mm
Apertura min. a 0 mm
Unità di misura apertura sistema metrico
Materiale Acciaio speciale per utensili
Denominazione originale prodotto Europäer mit doppelseitigem Maul
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta es. tonda
Larghezza ganasce / forchetta 20 mm
Tipo di articolazione Cerniera regolabile
Tipo di prodotto Chiavi regolabili
Caratteristiche Regolazione rapida
Processo di produzione Es. forgiata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1900-75
EAN / GTIN 4021176000416
Codice del produttore 1900-75
Numero-L L80010 103807
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il ″Europäer″ della serie 1900 viene utilizzato per comprimere e tenere saldi diversi pezzi di lavoro in artigianato, industria e officina. Grazie alla chiave inglese regolabile a doppia bocca, è facile fissare sia i corpi metallici che quelli rotondi o poligonali. È un'evoluzione del ″francese″ e ″inglese″. Oltre alla sua capacità di tenuta, può essere utilizzato anche per pinzare, fissare, avvitare o svitare.
  • Nessuna regolazione incontrollata grazie al meccanismo di bloccaggio
  • Muso a becco di diamante unilaterale per migliorate possibilità di utilizzo

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 150 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 5 7/8
  • Profondità totale [mm]: 34 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1 5/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 88 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 3 7/16
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 10 1/4
  • Larghezza ganasce [mm]: 20 mm
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 13/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)