klíč s oboustrannými čelistmi, šířka čelistí 20 mm, upínací šířka až 88 mm

Artiklové číslo: 1900-75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Celková délka L 260 mm
Šířka upnutí max. a 88 mm
Šířka upnutí min. a 0 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Materiál Speciální nástrojová ocel
Označení výrobce Europäer mit doppelseitigem Maul
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Šířka čelistí/svěrné čelisti 20 mm
Typ kloubu Nastavitelný kloub
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Rychlé přestavení
Výrobní proces Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1900-75
EAN / GTIN 4021176000416
Číslo výrobce 1900-75
L-číslo L80010 103807
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Evropan řady 1900 se používá k lisování a přidržování několika obrobků v obchodě, průmyslu a dílnách. Nastavitelný klíč s oboustrannou čelistí usnadňuje upevňování kovových i kulatých nebo mnohoúhelníkových těles. Jedná se o další vývojový stupeň ”Francouze” a ”Angličana”. Kromě přidržovací funkce jej lze použít také k upínání, upevňování, utahování nebo povolování šroubů.
  • Žádné nekontrolované nastavení díky zajišťovacímu mechanismu
  • Diamantová čelist na jedné straně pro lepší možnosti použití

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 150 mm
  • Celková šířka [palce]: 5 7/8
  • Celková hloubka [mm]: 34 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 5/16
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 88 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 3 7/16
  • celková délka [mm]: 260 mm
  • Celková délka [palec]: 10 1/4
  • Šířka čelistí [mm]: 20 mm
  • Šířka čelistí [palec]: 13/16