{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Længde i alt L | 260 mm | |
| Spændvidde maks. a | 88 mm | |
| Spændvidde min. a | 0 mm | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Materiale | værktøjsspecialstål | |
| Producentbetegnelse | Europäer mit doppelseitigem Maul | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Form, kæber/mund | rund | |
| Bredde, kæber/mund | 20 mm | |
| Type, led | lusterbart led | |
| Produkttype | Polygriptang | |
| Egenskaber | Hurtigjustering | |
| Fremstillingsproces | smedet |
| Artikelnummer | 1900-75 | |
| EAN/GTIN | 4021176000416 | |
| Producentnummer | 1900-75 | |
| L-nummer | L80010 103807 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |